WIHA WERKZEUGE - Bithalter MagicFlip Force magnetisch mit Ringmagnet, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36800
Länge - 62 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Magnetisch - Ja
Schnellwechselkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995368005
Sonepar Artikelnummer
120628460
Hersteller Artikelnummer
36800
Hersteller Typ
7123921
Hersteller Artikel Nr.:
36800
Länge:
62 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.057 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Bündiges Verschrauben wird durch Zurückspringen der Betätigungshülse angezeigt. Erhöht Ihre Sicherheit: Dank starkem Ringmagnet werden selbst schwere Schrauben sicher festgehalten. Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Ideal für das Verschrauben von langen Schrauben, bspw. Holzbauschrauben. Extra: Besonders kleiner Ringmagnet-Innendurchmesser, auch für Schnellbauschrauben geeignet. Extra: Ringmagnet-Hülse kann bei Bedarf zurückgeschoben und somit ZolldeaktiviertZoll werden. Extra: Mit starkem Neodym-Magnet. Extra: Ringmagnet-Hülse springt in der letzten Verschraubungsphase zurück und gibt Sicht auf Schraubenkopf frei, ermöglicht gezieltes Versenken. Hülse: Metall, beschichtet. Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend. Beim Verschrauben von Holzbauschrauben besteht oft das Problem, dass man aufgrund der Länge keine optimale Führung hat. Der Bithalter MagicFlip von Wiha hält dank seinem starken Neodym-Ringmagneten selbst schwere Schrauben sicher fest und ermöglicht einhändiges Arbeiten. Ist die Schraube bündig mit der Materialoberfläche, springt die Betätigungshülse automatisch zurück und gibt die Sicht auf den Schraubenkopf frei. Bei Bedarf kann die Schraube anschließend tiefer versenkt werden. Zum Deaktivieren des Ringmagnets kann die Betätigungshülse zurückgeschoben werden. Der Bithalter ist für Bits mit der Form C 6,3 geeignet. Für universelle Anwendungen


