Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bithalter magnetisch, 58mm 1/4''

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bithalter magnetisch, 58mm 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01895

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll

  • Länge - 58 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995018955

Sonepar Artikelnummer

120333662

Hersteller Artikelnummer

01895

Hersteller Typ

71132

Hersteller Artikel Nr.:

01895

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

1/4 Zoll

Länge:

58 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Ja

Schnellwechselkopf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.022 kg

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Extra: Mit starkem Neodym-Magnet. Hülse: Edelstahl. Für universelle Anwendungen