WIHA WERKZEUGE - Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01913
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - sonstige
Länge - 72 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995019136
Sonepar Artikelnummer
120333663
Hersteller Artikelnummer
01913
Hersteller Typ
7143
Hersteller Artikel Nr.:
01913
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Länge:
72 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.030 kg


