WIHA WERKZEUGE - Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4'' 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34306
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - sonstige
Länge - 150 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995343064
Sonepar Artikelnummer
120333783
Hersteller Artikelnummer
34306
Hersteller Typ
U71437
Hersteller Artikel Nr.:
34306
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Länge:
150 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.051 kg


