WIHA WERKZEUGE - Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4''x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36093
Größe Antrieb (Maschine) - sonstige
Länge - 200 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Magnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995360931
Sonepar Artikelnummer
120333854
Hersteller Artikelnummer
36093
Hersteller Typ
U71439
Hersteller Artikel Nr.:
36093
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Länge:
200 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.064 kg


