WIHA WERKZEUGE - Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4''x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36094
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - sonstige
Länge - 250 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995360948
Sonepar Artikelnummer
120333855
Hersteller Artikelnummer
36094
Hersteller Typ
U71441
Hersteller Artikel Nr.:
36094
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Länge:
250 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.078 kg


