WIHA WERKZEUGE - Bithalter SYSTEM 4 Klemmung über Kugel Aufnahme f.C 4 (4mm) Bits.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09195
Größe Abtrieb (Bit) - sonstige
Größe Antrieb (Maschine) - sonstige
Steckschlüsselhalter - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995091958
Sonepar Artikelnummer
120896006
Hersteller Artikelnummer
09195
Hersteller Typ
U75900
Hersteller Artikel Nr.:
09195
Größe Abtrieb (Bit):
sonstige
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Nein
Größe Abtrieb (Bit):
4 mm
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.024 kg


