WIHA WERKZEUGE - Bithalter SYSTEM 6 Klemmung über Kugel 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03882
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Länge - 150 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Magnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995038823
Sonepar Artikelnummer
120628506
Hersteller Artikelnummer
03882
Hersteller Typ
7802
Hersteller Artikel Nr.:
03882
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Länge:
150 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.040 kg


