Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Bolzenschneider Classic , 750mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Bolzenschneider Classic , 750mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39378

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 9 mm

  • Gesamtlänge - 750 mm

  • Schneidenform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995393786

Sonepar Artikelnummer

120629068

Hersteller Artikelnummer

39378

Hersteller Typ

Z27000301

Hersteller Artikel Nr.:

39378

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Bolzendurchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

750 mm

Schneidenform:

sonstige

Abgewinkelt:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Ja

Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

3.900 kg

Anwendung: Zum Trennen von meist zylindrisch geformten Werkstücken wie Stifte, Drähte, Bolzen und Nieten mit einer max. Härte von 40 HRC. Anwendung: Besonders geeignet zum Trennen von Baustahlmatten und Moniereisen im Bauhandwerk. Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneide auf ca. 60 HRC. Ausfuehrung: Komfortabel: Ein- und nachstellbar durch Exzenterschrauben Ausfuehrung: Ergonomisch: Präzisions- Stahlrohrstiel mit robuster und griffiger Einkomponenten-Griffhülle Ausfuehrung: Power - geringer Kraftaufwand beim Trennen der Materialien durch die optimale Geometrie. Kopfform: Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Werkstoff: Stahlhart - Messerkopf aus hochwertigem Chrom - Molybdän Stahl, vergütet.