WIHA WERKZEUGE - Bügelsäge electric isoliert mit drei Sägeblättern 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43125
Ausführung - Bügelsäge
Typ - Fuchsschwanz
Sägeblatt - einseitig
Sägeblattlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431259
Sonepar Artikelnummer
120628696
Hersteller Artikelnummer
43125
Hersteller Typ
SB246176
Hersteller Artikel Nr.:
43125
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
Fuchsschwanz
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblattlänge:
150 mm
Sägeblatt wechselbar:
Ja
Zugsäge:
Ja
Sägeblatt mitgeliefert:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.570 kg


