WIHA WERKZEUGE - Crimpwerkzeug automatisch f.Aderendhülsen 6-Kant-Pressung, Typ 005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41246
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.08 .. 16 mm²
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995412463
Sonepar Artikelnummer
120629252
Hersteller Artikelnummer
41246
Hersteller Typ
Z62000506SB
Hersteller Artikel Nr.:
41246
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.08 .. 16 mm²
Länge:
210 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.545 kg


