WIHA WERKZEUGE - Crimpwerkzeug für MC4-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45796
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Länge - 250 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995457969
Sonepar Artikelnummer
121111976
Hersteller Artikelnummer
45796
Hersteller Typ
45796
Hersteller Artikel Nr.:
45796
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.680 kg
Für die Montage und Installation sowie die Reparatur und den Service von Photovoltaik-Anlagen und der Infrastruktur wie z. B. Batteriespeicher oder Wechselrichter. Der reibungslose Betrieb von Photovoltaikanlagen hängt maßgeblich von der Qualität der elektrischen Verbindungen zwischen Solarmodulen untereinander und dem Wechselrichter ab. Eine präzise und zuverlässige Crimpverbindung spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Mit dem Photovoltaik Crimpwerkzeug für MC4 Solarstecker von Wiha können Solarkabel mit einem Durchmesser von 2,5 / 4 / 6 mm² (14 |12 | 10 AWG) einfach vercrimpt werden. Beim Crimpen stellt sich der Pressdruck automatisch auf die unterschiedlichen Querschnitte ein und es wird sichergestellt, dass der Crimpvorgang korrekt und vollständig abgeschlossen wird. Dank Notentriegelungsfunktion kann der Crimpvorgang jederzeit manuell abgebrochen werden. Zudem bietet die Crimpzange eine optimale Einsicht auf den Crimpvorgang sowohl für Rechts- als auch Linkshänder dank geschraubten Crimpeinsätzen. Darüber hinaus ermöglichen die ergonomischen und rutschfesten Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz komfortables Arbeiten. Das PV Crimpwerkzeug mit Kniehebelmechanik, sorgt für eine hohe Kraftübertragung und vereinfacht so Ihre Arbeit. Crimpung gemäß DIN EN 60352-2.


