WIHA WERKZEUGE - Digitales Multimeter bis 600 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45218
Anzeige - digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995452186
Sonepar Artikelnummer
121011448
Hersteller Artikelnummer
45218
Hersteller Typ
SB25541
Hersteller Artikel Nr.:
45218
Anzeige:
digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Temperaturmessung:
Ja
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
5000 kHz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Relativwertmessung:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Stromversorgung:
Batterie
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.640 kg


