WIHA WERKZEUGE - Doppelmaul-Gabelschlüssel Set 13-tlg. inkl. Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44753
Gesamtzahl der Werkzeuge - 12
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 2.538 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995447533
Sonepar Artikelnummer
120895863
Hersteller Artikelnummer
44753
Hersteller Typ
37390
Hersteller Artikel Nr.:
44753
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
2.538 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung und einfachen Entnahme. Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15Grad Maulstellung. Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten. Stark festgezogene Schrauben zu öffnen erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Doppelmaul-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Mit einer Maulstellung von 15Grad eignen sich die Doppelmaul-Gabelschlüssel perfekt für das Arbeiten an Engstellen. Außerdem eignen sie sich zudem hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Doppelmaul-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Das Set beinhaltet die 12 gängigsten Größen von 6 bis 32 mm, ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung. Die Halterung kann mit nur einer Hand geöffnet werden, um die passende Größe daraus zu entnehmen.Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. in Anlehnung an DIN 3124 Inhalt: 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 6 mm x 7 mm (44741) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 8 mm x 9 mm (44742) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 10 mm x 11 mm (44743) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 12 mm x 13 mm (44744) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 14 mm x 15 mm (44745) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 16 mm x 17 mm (44746) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 18 mm x 19 mm (44747) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 20 mm x 22 mm (44748) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 21 mm x 23 mm (44749) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 24 mm x 27 mm (44750) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 25 mm x 28 mm (44849) 1x Doppelmaul-Gabelschlüssel 30 mm x 32 mm (44752) 1x Halter


