Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Doppelring-Ratschenschlüssel 4 in 1

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Doppelring-Ratschenschlüssel 4 in 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45421

  • Länge - 225 mm

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.222 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995454210

Sonepar Artikelnummer

121084603

Hersteller Artikelnummer

45421

Hersteller Typ

SB3834101

Hersteller Artikel Nr.:

45421

Länge:

225 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.222 kg

Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen. Stark festgezogene Schrauben zu öffnen erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit dem DoppelringRatschenschlüssel von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Dank den vier verschiedenen Schlüsselweiten ist der Anwender durch nur ein Werkzeug für die Schraubprofile 10/13/17/19 mm ausgestattet. Dadurch wird das Gewicht der Handwerkerausrüstung minimiert und Platz in der Werkzeugkiste für weitere Ausrüstung geschaffen. Beim Arbeiten mit dem 4 in 1 Doppelring-Ratschenschlüssel hat der Anwender dank des Doppel-Sechskants und der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel von 5° und höchste Komfortabilität bei Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld. Dabei kann zwischen Rechts- und Linkslauf dank integriertem Umschalthebel mühelos gewechselt werden. Außerdem ermöglicht die Doppel-Sechskant-Geometrie sauberes Ansetzen am Werkstück und verringert dadurch die Abrutschgefahr. Durch einfaches Wenden um die eigene Achse kann zwischen den verschiedenen Schlüsselweiten gewechselt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl steht der umschaltbare Doppelring-Ratschenschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank seiner korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. (in Anlehnung an DIN 3124)