Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Drehfeldrichtungsanzeiger 100 - 700 V AC, CAT IV

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Drehfeldrichtungsanzeiger 100 - 700 V AC, CAT IV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45221

  • Anzeige - LED

  • Anzeige der drei Phasen - Ja

  • Spannung - 100 .. 700 V

  • Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010995452216

Sonepar Artikelnummer

121011451

Hersteller Artikelnummer

45221

Hersteller Typ

SB25562

Hersteller Artikel Nr.:

45221

Anzeige:

LED

Anzeige der drei Phasen:

Ja

Spannung:

100 .. 700 V

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

Nein

Motordrehrichtungstester:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.217 kg

Der Wiha Drehfeldindikator ermittelt verlässlich die Phasendrehrichtung und warnt bei falscher Verdrahtung. Kommt mit drei Kabeln, eins für jede Phase. Ermöglicht so die einfache Drehfeldbestimmung mit nur einer Prüfung. LED-Anzeige für leicht ablesbare Messergebnisse. Einfache Bestimmung des Drehfelds und Phasenanzeige in nur einem Werkzeug. Prüfspitzen für variable Anwendungsmöglichkeiten.