Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher easyTorque , 0,5Nm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher easyTorque , 0,5Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36229

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Anzugsdrehmoment - 0.5 Nm

  • Elektronisch - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995362294

Sonepar Artikelnummer

120626868

Hersteller Artikelnummer

36229

Hersteller Typ

29201050

Hersteller Artikel Nr.:

36229

Anschlussmaß:

sonstige

Anzugsdrehmoment:

0.5 Nm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

4 mm

Stellgröße stetig:

Ja

Mit Skala:

Nein

Genauigkeit nach ISO 6789:

10 %

Mit Signalton:

Nein

Geeignet für Verlängerung:

Ja

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.095 kg

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge. Genauigkeit: ±10% Griff: Handgerechter Mehrkomponenten-Griff ermöglicht optimale Kraftübertragung. Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Griff: Schnelle Identifikation durch Aufdruck am Griffende. Griff: Unbegrenztes Öffnungsdrehmoment. Griff: Unempfindliche Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen. Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Einen kontrollierten Schraubenanzug ohne Materialbeschädigung und Nacharbeit? Kein Problem mit dem Drehmoment-Schraubendreher easyTorque, der eine prozesssichere Anwendung ermöglicht. Dank eines Klicksignals beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts bleibt das Werkstück unbeschädigt und schützt Sie vor Gewährleistungsanspüchen. Der handgerechte Mehrkomponenten-Griff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und schont dabei Ihre Gesundheit. Weiterhin ist der Drehmoment-Schraubendreher durch einen Aufdruck am Griffende schnell zu identifizieren und ist zudem kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Mit einer unempfindlichen Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen ist der Drehmoment-Schraubendreher Ihr perfekter Begleiter für komfortables Arbeiten. Hergestellt in Anlehnung an die Norm EN ISO 6789 erfüllt das Drehmomentwerkzeug eine Auslösegenauigkeit von +/- 10%. Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten. In Anlehnung an DIN EN ISO 6789.