Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher iTorque mit Digitalskala, 40-150 Ncm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher iTorque mit Digitalskala, 40-150 Ncm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36886

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Anzugsdrehmoment - 0.4 .. 1.5 Nm

  • Elektronisch - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995368869

Sonepar Artikelnummer

120895849

Hersteller Artikelnummer

36886

Hersteller Typ

283521150

Hersteller Artikel Nr.:

36886

Anschlussmaß:

sonstige

Anzugsdrehmoment:

0.4 .. 1.5 Nm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

4 mm

Stellgröße stetig:

Nein

Mit Skala:

Ja

Genauigkeit nach ISO 6789:

6 %

Mit Signalton:

Nein

Geeignet für Verlängerung:

Ja

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.322 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt grossen Anwendungsbereich ab. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Erhöht Ihre Produktivität: Höchste Prozesssicherheit dank integrierter ClickControl Zählfunktion und Kalibrieralarm. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Bithalter: Torque Bit-Universalhalter Wechselklinge für die Aufnahme von C 6,3 und E 6,3 (1/4Zoll) Bits (im Lieferumfang enthalten). Extra: Click Control - Integrierter Zähler erfasst jede Anwendung. Kalibrieralarm nach je 5.000 Anwendungen (Norm-Richtwert / Rücksetzbar). Extra: Grosses Digital-Display für einfaches, stufenloses einstellen des Drehmomentwertes. Extra: Einheiten einfach umschaltbar - Nm in.lbs / cNm in.oz. Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale. Griff: Drehmoment komfortabel einstellbar über direkt im Griff integrierten Drehknopf. Griff: Ergonomischer Kunststoff-Metall-Verbundgriff aus hochwertigen und robusten Materialien. Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgrösse. Griff: Deutlich hör- und fühlbares Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Beim Wechseln von Wendeschneidplatten ist kontrolliertes Verschrauben mit vorgegebenen Drehmoment essenziell, um sie nicht zu beschädigen. Abhilfe verschafft der Drehmoment-Schraubendreher iTorque, welcher sich mit den Worten intelligent, innovativ und individuell beschreiben lässt. Über die Kappe am Griffende des iTorque kann der gewünschte Nm-Wert einfach und stufenlos eingestellt werden. Zudem ist die Umstellung der Drehmomenteinheit von Nm auf in.lbs möglich. Mithilfe des grossen Digitaldisplays mit numerischer Anzeige lässt sich der eingestellte Nm-Wert schnell und einfach ablesen. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Ein integrierter Zähler dokumentiert die Anzahl der Auslösungen, was speziell für die Prüfmittelüberwachung wichtig ist. Die Alarmfunktion erinnert den Anwender rechtzeitig an den festgelegten Kalibrierzyklus, der ab Werk auf 5.000 Anwendungen eingestellt ist und bei Bedarf individuell angepasst werden kann. Weiterhin ermöglicht der ergonomisch geformte Handgriff mit Weichzonen eine optimalen Handhabung des Drehmomentschraubendrehers. Im Set enthalten ist ein Bit-Universalhalter für die Aufnahme von 1/4Zoll Bits. Der iTorque ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859). DIN EN ISO 6789.