Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S T 5-14Nm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S T 5-14Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43177

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Anzugsdrehmoment - 5 .. 14 Nm

  • Elektronisch - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995431778

Sonepar Artikelnummer

120626881

Hersteller Artikelnummer

43177

Hersteller Typ

293311500

Hersteller Artikel Nr.:

43177

Anschlussmaß:

sonstige

Anzugsdrehmoment:

5 .. 14 Nm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Ja

Anschlussmaß:

6 mm

Stellgröße stetig:

Nein

Mit Skala:

Nein

Genauigkeit nach ISO 6789:

6 %

Mit Signalton:

Nein

Geeignet für Verlängerung:

Ja

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.375 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Erleichtert die Handhabung: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip. Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Drehmomentklingen bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, bspw. bei industriellen Montagetätigkeiten. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. Das Zudrehen von Schrauben mit einem definierten Drehmomentwert über 5 Nm ist mit einem normalen Drehmomentschraubendreher kaum möglich. Abhilfe verschafft der variabel einstellbare Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff. Mit einem Einstellbereich von 5-14 Nm deckt er in Kombination mit den isolierten Drehmomentklingen für Quergriff ein großes Anwendungsgebiet ab. Zum Einstellen eines Drehmomentwertes muss die seitliche Abdeckkappe mit Hilfe eines Centstücks geöffnet werden. Mittels beiliegendem Einstellwerkzeug kann der gewünschte Drehmomentwert eingestellt und schnell und einfach an der numerischen Nm-Anzeige abgelesen werden. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Die integrierte Rutschkupplung verhindert, dass der gewünschte Drehmomentwert überschritten wird. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Als VDE & IEC zertifiziertes Produkt ist der Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC zugelassen und bietet dem Elektriker vollen Schutz bei seinen täglichen Arbeiten. Für Anwendungen in der Elektrik Nur für den Einsatz mit isolierten Wiha Drehmomentklingen für Quergriffe der Serie 28379 ab Herstelljahr 2018 geeignet. DIN EN ISO 6789.