WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario-S 14-tlg 0,8-5Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26893
Gesamtzahl der Werkzeuge - 11
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.779 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268930
Sonepar Artikelnummer
120325103
Hersteller Artikelnummer
26893
Hersteller Typ
2852S10
Hersteller Artikel Nr.:
26893
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.779 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab. Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box untergebracht. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Anwendung: Geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, bspw. bei industriellen Montagetätigkeiten oder Verschraubungen von Wendeschneitplatten. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll. Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox. Den richtigen Dreh für Prozesssicherheit bietet das TorqueVario-S Drehmoment-Schraubendreherset. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 10 gängige Bits für alle Anwendungen, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und stabilen Box angeordnet. Der Drehmoment-Schraubendreher deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Für Anwendungen in der Mechanik Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten. DIN EN ISO 6789. Inhalt: 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26463) 1x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 1/4'' (27526) 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH1 (01657) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ1 (01688) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T10 (01716) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T25 (01719) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4'' C6,3 3,0 mm (01705) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4'' C6,3 4,0 mm (01706) 1x Box


