WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario-S electric 0,8-5Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38074
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995380748
Sonepar Artikelnummer
120348042
Hersteller Artikelnummer
38074
Hersteller Typ
XX2872S3
Hersteller Artikel Nr.:
38074
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.301 kg
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bitaufnahme: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Bits: Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist. Bits: Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft. Extra: 100% Sicherheit durch Verschrauben mit Drehmoment nach Vorgabe des Herstellers typgeprüfter Schaltgeräte laut EN 60439-1. Griff: VDE Drehmomentgriff 1,0 - 5,0 Nm, stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten). Normen: DIN EN ISO 6789. Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet das vollzertifizierte TorqueVario-S VDE Drehmoment-System. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 15 slimBits, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und strapazierfähigen Tasche angeordnet. Der Drehmoment Schraubendreher VDE deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der isolierte ClicFix Bithalter gewährt durch eine mechanische Klingenverriegelung einen sicheren Halt der 75 mm langen slimBits. Sowohl der Drehmoment-Schraubendreher als auch die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26626) 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864) 1x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits 6,0 mm (35870) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)


