WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario-S ESD gemischt 14-tlg 0,4-1Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43898
Gesamtzahl der Werkzeuge - 11
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.711 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995438982
Sonepar Artikelnummer
120895853
Hersteller Artikelnummer
43898
Hersteller Typ
2882S13
Hersteller Artikel Nr.:
43898
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.711 kg
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll. Normen: IEC 61340-5-1. Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Drehmomentschraubendreher Set TorqueVario-S ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Werkzeuggriff hat einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem ermöglicht der Drehmomentschraubendreher einen kontrollierten Schraubenanzug. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Im Set enthalten ist ein Bithalter für die Aufnahme von 1/4Zoll Bits. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859). Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut. Für Anwendungen in der Elektronik DIN EN ISO 6789. Inhalt: 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S ESD variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.4 - 1 (26629) 1x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 1/4'' (27526) 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864) 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 4,0 mm 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4'' C6,3 4,5 mm (01623) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH0 (05298) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4'' C6,3 PH1 (01657) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ0 (05300) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4'' C6,3 PZ1 (01688) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T4 (25097) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T5 (01711) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T6 (01712) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T8 (01714) 1x Box


