WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario-S TORX, 14-tlg 0,8-5Nm, 0,8-5Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34614
Gesamtzahl der Werkzeuge - 11
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.761 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995346140
Sonepar Artikelnummer
120626763
Hersteller Artikelnummer
34614
Hersteller Typ
2852S1001
Hersteller Artikel Nr.:
34614
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.761 kg
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Lieferung in stabiler Metallbox, inkl. Werksprüfprotokoll. Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox. Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale. Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten). Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise. Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Den richtigen Dreh für Prozesssicherheit bietet das TorqueVario-S Drehmoment-Schraubendreherset. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 10 gängige Bits für alle Anwendungen, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und stabilen Box angeordnet. Der Drehmoment-Schraubendreher deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Für Anwendungen in der Mechanik Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten. DIN EN ISO 6789. Inhalt: 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26463) 1x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 1/4'' (27526) 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T7 (01713) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T8 (01714) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T9 (01715) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T10 (01716) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4'' C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS 1/4'' C6,3 7IP (23175) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS 1/4'' C6,3 8IP (23177) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS 1/4'' C6,3 9IP (23179) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS 1/4'' C6,3 10IP (23181) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS 1/4'' C6,3 15IP (23183) 1x Box


