Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher TorqueFix , 0,4Nm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher TorqueFix , 0,4Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26925

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Anzugsdrehmoment - 0.4 Nm

  • Elektronisch - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995269258

Sonepar Artikelnummer

120626740

Hersteller Artikelnummer

26925

Hersteller Typ

28501040

Hersteller Artikel Nr.:

26925

Anschlussmaß:

sonstige

Anzugsdrehmoment:

0.4 Nm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

4 mm

Stellgröße stetig:

Ja

Mit Skala:

Nein

Genauigkeit nach ISO 6789:

6 %

Mit Signalton:

Nein

Geeignet für Verlängerung:

Ja

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.069 kg

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Steigert Ihre Prozesssicherheit: Fest voreingestelltes Drehmoment für sich wiederholende Arbeitsvorgänge. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge. Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll. Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale. Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise. Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße. Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Hinweis: Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die unten aufgeführten Artikel sind ab Lager verfügbar. Weitere Artikel mit voreingestellten, kundenspezifischen Drehmomentwerten zwischen 0,15 und 8 Nm sind auf Anfrage möglich. DIN EN ISO 6789.