WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S 0,1-0,6Nm, 0,1-0,6Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36850
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 0.1 .. 0.6 Nm
Elektronisch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995368500
Sonepar Artikelnummer
120626758
Hersteller Artikelnummer
36850
Hersteller Typ
2852106001
Hersteller Artikel Nr.:
36850
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
0.1 .. 0.6 Nm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
4 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.147 kg


