WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S 0,1-0,6Nm ±10%, 0,1-0,6Nm ±10%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26888
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 0.1 .. 0.6 Nm
Gesamtlänge - 127 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268886
Sonepar Artikelnummer
120626757
Hersteller Artikelnummer
26888
Hersteller Typ
28521060
Hersteller Artikel Nr.:
26888
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
0.1 .. 0.6 Nm
Gesamtlänge:
127 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
4 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789:
10 %
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
150 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.150 kg


