WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S 0,5-2Nm, S 0,5-2Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26462
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 0.5 .. 2 Nm
Elektronisch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995264628
Sonepar Artikelnummer
120626760
Hersteller Artikelnummer
26462
Hersteller Typ
28521200
Hersteller Artikel Nr.:
26462
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
0.5 .. 2 Nm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
4 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.200 kg


