WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S 2-7Nm, 2-7Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26464
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 2 .. 7 Nm
Elektronisch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995264642
Sonepar Artikelnummer
120626762
Hersteller Artikelnummer
26464
Hersteller Typ
28521800
Hersteller Artikel Nr.:
26464
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
2 .. 7 Nm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
4 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.320 kg


