Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S electric 2-7Nm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S electric 2-7Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26627

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Anzugsdrehmoment - 2 .. 7 Nm

  • Gesamtlänge - 142 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995266271

Sonepar Artikelnummer

120333679

Hersteller Artikelnummer

26627

Hersteller Typ

28723800

Hersteller Artikel Nr.:

26627

Anschlussmaß:

sonstige

Anzugsdrehmoment:

2 .. 7 Nm

Gesamtlänge:

142 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Ja

Anschlussmaß:

3.8 mm

Stellgröße stetig:

Nein

Mit Skala:

Ja

Genauigkeit nach ISO 6789:

6 %

Mit Signalton:

Nein

Geeignet für Verlängerung:

Ja

Mit Verlängerung:

Ja

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Gewicht:

352 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.352 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, zu verwenden ausschließlich in Kombination mit einem slimTorque VDE Bithalter für 6 mm slimBits. Bitaufnahme: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: slimTorque VDE Bithalter (im Lieferumfang enthalten) für 6 mm slimBits. Bits: Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist. Bits: Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft. Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll. Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale. Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten). Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, Schutzisolation 1.000 V AC, GS-geprüft. Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße. Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2831 in Verbindung mit dem Bithalter 2879. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet das vollzertifizierte TorqueVario-S VDE Drehmoment-System. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 15 slimBits, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und strapazierfähigen Tasche angeordnet. Der Drehmoment Schraubendreher VDE deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der isolierte ClicFix Bithalter gewährt durch eine mechanische Klingenverriegelung einen sicheren Halt der 75 mm langen slimBits. Sowohl der Drehmoment-Schraubendreher als auch die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik DIN EN ISO 6789.