WIHA WERKZEUGE - Drehmomentschlüssel electric 1/4'' f.Steckschlüsse 5-25Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43126
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 5 .. 25 Nm
Gesamtlänge - 288 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431266
Sonepar Artikelnummer
120895797
Hersteller Artikelnummer
43126
Hersteller Typ
246177
Hersteller Artikel Nr.:
43126
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
5 .. 25 Nm
Gesamtlänge:
288 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
4 %
Kopfbreite:
36 mm
Kopfhöhe:
38 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
590 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.590 kg


