WIHA WERKZEUGE - Drehmomentschlüssel electric 3/8'' f.Steckschlüssel 5-25Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44163
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 5 .. 25 Nm
Gesamtlänge - 290 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995441630
Sonepar Artikelnummer
120895805
Hersteller Artikelnummer
44163
Hersteller Typ
246267
Hersteller Artikel Nr.:
44163
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
5 .. 25 Nm
Gesamtlänge:
290 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
4 %
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
527 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.610 kg


