Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Dübellochschläger Set SoftFinish 5-tlg.

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Dübellochschläger Set SoftFinish 5-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41289

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995412890

Sonepar Artikelnummer

120628754

Hersteller Artikelnummer

41289

Hersteller Typ

SB534S5

Hersteller Artikel Nr.:

41289

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.208 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Schmutz- und staubfreies Arbeiten im Vergleich zum Maschineneinsatz. Steigert Ihre Effizienz: Skalierte Schraubendreherklinge ermöglicht detaillierte Tiefenmessung. Perfekt dimensioniertes Dübelloch dank maßlich angepasster Schraubendreherklinge. Schont Ihre Gesundheit: Dübellochschläger erleichtert die Arbeit dank geringem Gewicht und verursacht keine lauten Maschinengeräusche. Erhöht Ihre Sicherheit: Galvanische Trennung im Griff verhindert Durchschlag zwischen Schlagkappe und Klinge. Spart Zeit: Dübelloch per Hammerschlag unabhängig von Steckdosennähe jederzeit und überall möglich. Anwendung: Dübellöcher für Porenbeton, Leichtbeton, Gipskarton, Lochziegel bis max. 650kg/m³. Im Dübellochschläger steckt mehr drin, als man augenscheinlich vermuten könnte. Eine besondere Konstruktion im Inneren trennt die Klinge galvanisch von der Stahlkappe. Dadurch eignet sich das Werkzeug optimal zum schnellen und unkomplizierten Einschlagen von Dübellöchern. Ohne Bohrmaschine. Ohne Dreck. Ohne Dauerlärm. Durch die galvanische Trennung zwischen Klinge und Stahlkappe ist der Anwender immer geschützt, auch wenn versehentlich eine Stromleitung getroffen wird. Auch das Profil wurde dahingehend optimiert, dass es beim Einschlagen in die Wand zu möglichst wenig Absplitterungen kommt. Die auf der Klinge aufgebrachte Skala zeigt dem Anwender schnell und komfortabel an, wie tief das Loch bereits ist. Die Soft-Zone des ergonomisch geformten SoftFinish Mehrkomponentengriffs besteht aus hautsympathischem Spezialmaterial und liegt angenehm in der Hand. ACHTUNG: Kein VDE Produkt nach IEC 60900. Klinge nicht isoliert, darf bei Anwendung nicht berührt werden. Sicherer Zugriff am hinteren Griffbereich, da Schlagkappe galvanisch von Klinge getrennt und vor Durchschlag geschützt ist. Inhalt: 1x Dübellochschläger 2x 30 mm Dübel 2x 40 mm Dübel