WIHA WERKZEUGE - Durchgangsprüfer bis 400 V AC, CAT II inkl. 2x AAA-Batterien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45222
Durchgangsanzeige - optisch/akustisch
Max. Widerstandsprüfwert - 500000 Ohm
Taschenlampenfunktion - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995452223
Sonepar Artikelnummer
121011452
Hersteller Artikelnummer
45222
Hersteller Typ
SB25563
Hersteller Artikel Nr.:
45222
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Max. Widerstandsprüfwert:
500000 Ohm
Taschenlampenfunktion:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.230 kg


