WIHA WERKZEUGE - E-Schraubendreher speedE II electric 7-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44318
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 1.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995443184
Sonepar Artikelnummer
120704995
Hersteller Artikelnummer
44318
Hersteller Typ
591T101
Hersteller Artikel Nr.:
44318
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.038 kg
Steigert Ihre Geschwindigkeit: 3 x schnelleres Arbeiten dank elektrischem Antrieb. Schützt Ihr Material: Elektrisches Verschrauben mit Schutzfunktion zur Vermeidung von Materialbeschädigungen. Bietet Ihnen vollen Schutz: slimBits bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Steigert Ihre Effizienz: 100% kompatibel mit der Wiha Electric Vario Family. Erleichtert die Handhabung: Einzigartiger Ringschalter ermöglicht die Bedienung in allen Arbeitspositionen. Vereinfacht Ihre Arbeit: Maximale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes dank Ring-LED-Leuchte. Schont Ihre Gesundheit: Für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erfüllt Ihre Ansprüche: Qualität und Robustheit made in Germany. Anwendung: Ideales Werkzeug für alle Schraubarbeiten, z.B. Steckdosenmontage, Arbeiten im Schaltschrank, Industriewartung und -montage, Wartung und Reparatur von Motorgeräten, Haushaltsgeräte und weiße Ware, Fenster- und Türenmontage, Heizung-, Klima- und Sanitärinstallationen und Reparatur von Fahrrad, Motorrad und Rasenmäher. Auch im Haushalt für Möbelaufbauten, Reparaturen und sonstige Schraubaufgaben im Hobbybereich perfekt geeignet. Ettliche Verschraubungen am Tag, hunderte Verschraubungen in der Woche. Als Handwerker investiert man viel Zeit und Energie in wiederkehrende Schraubarbeiten. Die daraus resultierenden Schmerzen in den Handgelenken können dem Körper nicht verübelt werden. Dank des elektrischen Antriebs des E-Schraubendrehers speedE II werden die Gelenke und Sehnen gerade im Dauereinsatz geschont. Zudem reduziert sich der Zeitaufwand um das 3-fache. Als weiteres Highlight bietet der speedE II die integrierte Materialschutzfunktion. Bei sensiblen Verschraubungen, wie beispielsweise bei Kunststoffabdeckungen von Steckdosen, darf nicht zu stark angezogen werden, da sonst das Material schaden nehmen kann. Hier schaltet der speedE II automatisch bei 0,4 Nm ab und überlässt dem Anwender die volle Kontrolle, um den letzten Anzug gefühlvoll von Hand zu erledigen. Werden Schraubaufgaben angegangen bei denen mehr Kraft notwendig ist, bietet der speedE der zweiten Generation die Möglichkeit per Schiebeschalter die elektrische Kraft auf 1,0 Nm zu erhöhen. Die Farbe der slimBits dient dabei als Hilfe, damit die richtige Kraftstufe entsprechend der jeweiligen Anwendung eingestellt wird. Die roten slimBits mit den kleineren Profilen werden in der roten Schiebeposition verwendet, die gelben Power slimBits mit den größeren Profilen weisen darauf hin, dass hier in der kraftvolleren, gelben Schiebeposition gearbeitet werden kann. Wird einmal mehr Kraft benötigt, kann mit dem speedE II dennoch manuell bis zu 8 Nm aufgebracht werden, ohne dass er dadurch beschädigt wird. Während der Verschraubung spendet die integrierte LED dauerhaft Licht für eine optimale Sicht auf die Schraube. So kann in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen durch Antippen des Ringschalters die leuchtstarke LED als Taschenlampe eingesetzt werden. Eine noch bessere Bedienfreundlichkeit garantiert der vergrößerte Ringschalter, sowie der reibungslose Rundlauf. Dank der Kombination aus Arbeitserleichterung sowie der ergonomischen SoftFinish Griffform, wird der E-Schraubendreher speedE II von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen. Das Set beinhaltet je einen roten und einen gelben slimBit, ein USB Akku-Ladegerät sowie zwei Standard-Akkus des Typs 18500, wodurch durchgängiges Arbeiten ermöglicht wird. Inhalt: 1x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159) 1x E-Schraubendreher Griff speedE II 1x Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion mit USB 1x Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box (41914) 1x L-Boxx mini


