Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 10mm (5590NT20)

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Einmaul-Gabelschlüssel isoliert  10mm (5590NT20)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43030

  • Gesamtlänge - 110 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Schlüsselweite - 10 mm

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995430306

Sonepar Artikelnummer

120626353

Hersteller Artikelnummer

43030

Hersteller Typ

246161

Hersteller Artikel Nr.:

43030

Gesamtlänge:

110 mm

Ausführung:

sonstige

Schlüsselweite:

10 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Magnetisch:

Nein

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

Ja

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.040 kg

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Durch 15Grad Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Fußnote: Geprüft gemäß EN/IEC 60900. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Mit einer Maulstellung von 15Grad wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel. Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik