Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 6mm (5590NT20)

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Einmaul-Gabelschlüssel isoliert  6mm (5590NT20)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43026

  • Gesamtlänge - 90 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Schlüsselweite - 6 mm

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995430269

Sonepar Artikelnummer

120626349

Hersteller Artikelnummer

43026

Hersteller Typ

246157

Hersteller Artikel Nr.:

43026

Gesamtlänge:

90 mm

Ausführung:

sonstige

Schlüsselweite:

6 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Magnetisch:

Nein

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

Ja

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.020 kg

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Durch 15Grad Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Fußnote: Geprüft gemäß EN/IEC 60900. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Mit einer Maulstellung von 15Grad wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel. Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik