WIHA WERKZEUGE - Einstellwerkzeug f.Drehmoment-Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26864
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Gesamtlänge - 146 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268640
Sonepar Artikelnummer
120333701
Hersteller Artikelnummer
26864
Hersteller Typ
285900
Hersteller Artikel Nr.:
26864
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gesamtlänge:
146 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.057 kg
Klinge: Achtkantprofil, durchgehend gehärtet, verzinkt. Zusatztext: Im Lieferumfang der Drehmoment-Schraubendreher enthalten. Für Anwendungen in der Mechanik


