WIHA WERKZEUGE - Einstellwerkzeug f.Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28691
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Gesamtlänge - 146 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995286910
Sonepar Artikelnummer
120626847
Hersteller Artikelnummer
28691
Hersteller Typ
289900
Hersteller Artikel Nr.:
28691
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gesamtlänge:
146 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.106 kg
Griff: Aus zähem Celluloseacetat. Klinge: Achtkantprofil mit Bohrung in der Klingenspitze, durchgehend gehärtet, verzinkt. Für Anwendungen in der Mechanik


