Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Elektriker Wasserwaage 40 cm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Elektriker Wasserwaage 40 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42074

  • Länge - 400 mm

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010995420741

Sonepar Artikelnummer

120628701

Hersteller Artikelnummer

42074

Hersteller Typ

SB24691

Hersteller Artikel Nr.:

42074

Länge:

400 mm

Anzahl der Libellen:

2

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

56 mm

Durchmesser:

30 mm

Anzahl der Grifflöcher:

0

Relative Messgenauigkeit:

0.5 mm/m

Werkstoff:

Kunststoff

Messfläche gefräst:

Ja

Justierbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.330 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Komfortable Bemaßung aus unterschiedlichen Arbeitspositionen dank raffiniert positionierter Skalen, sogar bei Draufsicht. Steigert Ihre Effizienz: Perfekte Einsehbarkeit beider Libellen selbst bei spitzem Blickwinkel. Spart Platz: Perfekte Mobilität, passend für Wiha Koffer. Spart Zeit: Variable Abstandsmarkierung für bis zu 4 Unterputzdosen. Anwendung: Zum horizontalen und vertikalen Messen und Markieren der Abstände von Unterputzdosen. Gerade bei der Installation von Steckdosen am Boden hat es der Elektriker oft schwer, die Libelle auf der Wasserwaage gut einsehen zu können. Zudem entstehen beim Anzeichnen aufgrund der Libellenvertiefungen oftmals unschöne Kerben. Mit diesen Problemfällen macht die Elektriker Wasserwaage von Wiha nun Schluss. Selbst bei spitzem Blickwinkel ist eine perfekte Einsicht auf die Libellen gegeben. Zudem ermöglicht die Wasserwaage dank dem durchgehenden Gehäuse ein unterbrechungsfreies Anzeichnen von Linien. Selbst bei Draufsicht wird mithilfe der raffiniert positionierten Skalen eine komfortable Bemaßung ermöglicht. Einen weiteren Vorteil bei der Elektroinstallation bieten die variablen Abstandsmarkierungen für bis zu 4 Unterputzdosen. Dank der verschiebbaren Markierpunkte für Dosen kann die Wasserwaage je nach Ländervorgabe an die jeweiligen Markierungsabstände angepasst und somit auch vielfältig und international eingesetzt werden. Dank ihrer kompakten Form ist die Wasserwaage zudem perfekt für den mobilen Einsatz geeignet und kann bequem im Wiha Elektrikerkoffer verstaut werden. Für Anwendungen in der Elektrik