WIHA WERKZEUGE - Ersatzmesser und Greifbacken Set f.Abisolierwerkzeug automatisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42162
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82033000
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995421625
Sonepar Artikelnummer
120629245
Hersteller Artikelnummer
42162
Hersteller Typ
Z57000106K
Hersteller Artikel Nr.:
42162
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.013 kg
Anwendung: Zum Ablängen, Abmanteln und Abisolieren von Kabeln zwischen 0,03 - 16mm². Das Set beinhaltet zwei Ersatzmesser sowie eine Austauschhilfe zum Schneidenwechsel der automatischen Abisolierzange. Zudem sind zwei Greifbacken als Ersatzteile enthalten. Inhalt: 1x Austauschhilfe zum Schneidenwechsel der automatischen Abisolierzange 2x Ersatzmesser für Abisolierwerkzeug automatisch 2x Greifbacken für Abisolierwerkzeug automatisch