WIHA WERKZEUGE - Farbcod. Steckschlüssel Set magnetisch, 150 mm 6-tlg. 1/4Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47035
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 0.502 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995470357
Sonepar Artikelnummer
121388576
Hersteller Artikelnummer
47035
Hersteller Typ
47035
Hersteller Artikel Nr.:
47035
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.502 kg
''Wer mit maschinenbetriebenen Steckschlüsseln arbeitet, kennt das Problem: Die Suche nach der passenden Schlüsselgröße kostet wertvolle Zeit und verzögert den Arbeitsfluss. Mit dem Steckschlüssel Set von Wiha in den Größen 5,5/6/7/8/10/13 mm gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Dank ihrer farbigen Oberfläche ist auf den ersten Blick erkennbar, welcher Steckschlüssel benötigt wird – für einen schnellen und effizienten Einsatz. Neben der Farbcodierung überzeugen die Steckschlüssel mit einer magnetischen Schraubenaufnahme, die das Arbeiten erleichtert und verhindert, dass Schrauben herunterfallen oder verloren gehen. Dank des hochwertigen Chrom-Molybdän-Stahls sowie der schlagfesten Konstruktion stehen die Steckschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit und ermöglichen den Einsatz mit Maschinen bis zu einem Drehmoment von 79 Nm. Mit einer Gesamtlänge von 150 mm eignen sie sich ideal für schwer zugängliche Stellen und tief liegende Schrauben. Egal ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im mobilen Einsatz – die universell einsetzbaren Steckschlüssel bieten höchste Effizienz und machen den Maschinenbetrieb noch komfortabler.''


