WIHA WERKZEUGE - Feinmechaniker-Flachrundzange Classic mit Schneide und Öffnungsfeder gerade Form

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10349
Gesamtlänge - 160 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995364830
Sonepar Artikelnummer
120333864
Hersteller Artikelnummer
10349
Hersteller Typ
Z36016001
Hersteller Artikel Nr.:
10349
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.099 kg


