WIHA WERKZEUGE - Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36189
Form - Standard
Länge - 125 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995361891
Sonepar Artikelnummer
120333857
Hersteller Artikelnummer
36189
Hersteller Typ
Z44312501
Hersteller Artikel Nr.:
36189
Form:
Standard
Länge:
125 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.073 kg


