WIHA WERKZEUGE - Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder, 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43240
Form - Standard
Länge - 125 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995432409
Sonepar Artikelnummer
120629211
Hersteller Artikelnummer
43240
Hersteller Typ
Z44312501SB
Hersteller Artikel Nr.:
43240
Form:
Standard
Länge:
125 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.120 kg


