WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish 6-Kant, 0,7 (028'')x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42420
Schlüsselweite - 0.7 mm
Klingenlänge - 40 mm
Gesamtlänge - 134 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424206
Sonepar Artikelnummer
120626447
Hersteller Artikelnummer
42420
Hersteller Typ
263P0701
Hersteller Artikel Nr.:
42420
Schlüsselweite:
0.7 mm
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.012 kg


