WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish 6-Kant, 0,9 (035'')x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42421
Schlüsselweite - 0.9 mm
Klingenlänge - 40 mm
Gesamtlänge - 134 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424213
Sonepar Artikelnummer
120626448
Hersteller Artikelnummer
42421
Hersteller Typ
263P0901
Hersteller Artikel Nr.:
42421
Schlüsselweite:
0.9 mm
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.013 kg


