WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish 6-Kant, 1,3 (05'')x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42422
Schlüsselweite - 1.3 mm
Klingenlänge - 40 mm
Gesamtlänge - 134 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424220
Sonepar Artikelnummer
120626449
Hersteller Artikelnummer
42422
Hersteller Typ
263P1301
Hersteller Artikel Nr.:
42422
Schlüsselweite:
1.3 mm
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.013 kg


