WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish 6-Kant, 1,5x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42423
Schlüsselweite - 1.5 mm
Klingenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 144 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424237
Sonepar Artikelnummer
120626450
Hersteller Artikelnummer
42423
Hersteller Typ
263P1501
Hersteller Artikel Nr.:
42423
Schlüsselweite:
1.5 mm
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
144 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.012 kg


