WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish 6-Kant, 2 (5/64'')x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42424
Schlüsselweite - 2 mm
Klingenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 150 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424244
Sonepar Artikelnummer
120626451
Hersteller Artikelnummer
42424
Hersteller Typ
263P2001
Hersteller Artikel Nr.:
42424
Schlüsselweite:
2 mm
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.017 kg


