WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish 6-Kant, 2,5x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42425
Schlüsselweite - 2.5 mm
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424251
Sonepar Artikelnummer
120626452
Hersteller Artikelnummer
42425
Hersteller Typ
263P2501
Hersteller Artikel Nr.:
42425
Schlüsselweite:
2.5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.017 kg


